8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716436 品番EA426AK-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320
材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)約52 寸法L1(mm)約26 使用圧力(MPa)3.45以下 使用流体空気・水・油 面間寸法(mm)52 アズワン品番64-7848-79 適合管外径(Φmm)8 入数1個 銅管径(Φmm)8 PF1/4 ナット対辺(mm)17
関連資料:図面(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする