6 x 6 mm リングジョイント(エルボ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716463 品番EA426AL-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880
材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)約25 使用圧力(MPa)3.45以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-82 適合管外径(Φmm)6 入数1個 銅管径(Φmm)6 PF1/4 ナット対辺(mm)17
関連資料:図面(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする