エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
6 mmxG 1/8" リングナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64716497
品番
EA426AN-21
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥132
販売価格(税別)
¥
120
バスケットに入れる
材質
真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)
-50〜150
使用圧力(MPa)
3.45(35kg/cm3)以下
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-85
入数
1個
ねじサイズ
G(PF)1/8"
銅管径(Φmm)
6
関連資料:
図面(0.03MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材