エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
R 1/8"x 8mm リングジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64716576
品番
EA426AV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
ねじサイズ
R1/8"
材質
真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番
64-7848-93
銅管径(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材