R 1/2"x10mm リングジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716637 品番EA426AV-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
ねじサイズR1/2" 材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-99 銅管径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする