EA426AW-21 8 x  8 mm リングジョイント(中間) エスコ 64716689 EA426AW-21 8 x  8 mm リングジョイント(中間) エスコ 64716689 EA426AW-21 8 x  8 mm リングジョイント(中間) エスコ 64716689

8 x 8 mm リングジョイント(中間)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716689 品番EA426AW-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510
呼称8 適合管外径(Φmm)8 材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-05 銅管径(Φmm)8×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする