8 x 10 mm リングジョイント(中間)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716698 品番EA426AW-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600
材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-06 銅管径(Φmm)8×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64716698
2025-06-13
用途:
灯油ホームタンク
佐藤設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

通じては8ミリの配管ですが、ホームタンクも大分古いタイプで10ミリの配管が付いていました。新しいホームタンクから8ミリの配管をひき、リングジョイントで10ミリの配管に接続しました。灯油も漏れる事も無く無事設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする