G1/4"xR1/4" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716734 品番EA426AW-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455
仕様
適用フレアーナット:EA426AW-53
フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20〜120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-10 ねじサイズR1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする