G1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716743 品番EA426AW-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
適合フレアーナット:EA426AW-53
フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20〜120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-11 ねじ径R1/8”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする