エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
G1/4"xR1/8" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64716759
品番
EA426AW-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
仕様
適合フレアーナット:EA426AW-53
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20〜120
適合流体
冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番
64-7849-12
ねじサイズ
G1/4"フレア、R1/8"
商品豆知識
配管工事を支える補助部材