G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716768 品番EA426AW-52
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20〜120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-13 ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする