画像準備中

計測マルチプライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716945 品番YF-861-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1つあればマルチに使える便利なプライヤーです
1台で7つの機能(PEラインカット、スプリットリングオープナー、アイチューナー、フックシャープナー、カシメ機能、ピンオンリール、計測マーカー)
フックシャープナー :ダイアモンドヤスリ採用
スプリットリングオープナー :#1〜4までのリングに対応
アイチューナー :ルアーの動きが悪い時にアイの調節ができます(幅0.9mmと1.5mm)
カシメ機能 :スリープサイズssやガン玉つぶしに
ピンオンリール :ラインの長さは60cm ライフジャケットやバッグにつけて手返し良く使えます
PEラインカット :ギザ刃でとても切れやすく、刃の幅が長い仕様です

付属品ピンオンリール 仕様最大計測サイズ(cm):50まで 寸法(mm)約91×129×20 質量(g)88(ピンオンリール含む)
関連資料:(1.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする