スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小鉢セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
色
ハッピーミント
注文コード
64717076
品番
PLS1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
トッピングなど少量の食事作りに!すりつぶしに便利な突起付きの小鉢2個セット!可愛いハートとしずくの形の小鉢です。電子レンジ・食洗機・食器乾燥機・熱湯OK!!
寸法(mm)
ハート型:約 80×64×40、しずく型:約 63×81×40
色
ハッピーミント
容量(mL)
ハート型:90、しずく型:90
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン(-20〜140)
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
注意
※ペットに製品を噛ませないでください。誤飲、破損の原因となります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。