エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミパイプ
20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
64717425
品番
EA440HE-120A
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
20×20
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.5
材質
アルミニウム
色
シルバー
アズワン品番
64-7850-19
入数
5本