エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの ホース関連工具
エスコの ホースバンドプライヤー
175mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64718265
品番
EA463PS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
形状
ストレート
全長(mm)
175
質量(g)
213
先端寸法(mm)
幅:22.5、高さ:10
アズワン品番
64-7851-12