エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの ホース関連工具
エスコの ホースバンドプライヤー
200mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64718274
品番
EA463PS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,345
販売価格(税別)
¥
3,950
バスケットに入れる
仕様
先端爪高さ(mm):9.5
先端爪長さ(mm):25
先端爪幅(mm):9.5
形状
ストレート
全長(mm)
200
質量(g)
251
最大開口(mm)
33
アズワン品番
64-7851-13