エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 洗濯機用品
エスコの 排水部材
0.5m 洗濯機用排水ホース(L型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64719139
品番
EA468CJ-226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
L型カウスサイズ:Φ32mm
材質
PVC、PE
質量(g)
132
全長(m)
0.5
ホース長さ(m)
0.5
アズワン品番
64-7852-20