シングル混合水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64719236 品番EA468HA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,740
販売価格(税別)
43,400
仕様
設置サイズ(奥行×高さ):235×278mm
逆止弁有無:有
用途ツーホールタイプ 材質樹脂 取付穴径(Φmm)24±2 アズワン品番64-7852-37 吐水口長さ(mm)235 湯水芯々(mm)203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする