USBタップ付 デスク上収納ラック オーガナイザー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64719237 品番 M4710P-NW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

USB電源タップ付きオーガナイザー
天然木のラバーウッドを採用。スマートフォンや筆記用具などの小物を収納。
コンセント2口、USB-Aポート2口を搭載。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選べる。

用途スマートフォンの充電、小物の整理にも。 TOPLAND トップランド オーガナイザー ORGANIZER ペンスタンド ティッシュボックス 天然木 木目 ナチュラル ブラウン 整理箱 木製タップ 電源コード スマホ充電 卓上 収納 リビング 寝室 子供部屋 書斎 電源タップ USBタップ 小物収納 収納ボックス メガネケース スマホケース ティッシュBOX ティッシュケース 2m 延長コード おしゃれ インテリア 仕様コンセント挿し込み口:定格入力:AC100V / 口数:2個口(合計1400Wまで) 材質ラバーウッド、ABS、PC 質量(kg)1.1 タイプナチュラルウッドペンスタンド コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×11.5×15.5 USBポート出力(USB-Aポート):DC5V/2.4A(合計最大) / ポート数:2個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする