折りたたみ傘 日傘 晴雨兼用 シャイニーチタンミニ レディース 超軽量

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ジュエリーゴールド 注文コード64719298 品番SMV-42041
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

晴雨兼用傘。6本骨。
遮光・遮熱効果の高いチタンコーティング生地採用。携帯が便利な軽くてコンパクトな設計。
煌めく生地と繊細なデザインで涼やかな雰囲気に。UVカット率:99.0%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。

用途晴れ雨兼用傘として。 傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 6本骨 50cm おしゃれ レディース 仕様手動 材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂 ジュエリーゴールド 質量(g)140 タイプ晴れ雨兼用折り畳み傘 直径(Φcm)傘:約89 骨数(本)6 親骨長さ(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする