曜日別特売
TCTCMG-ST TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート JTT 64719840

メイン画像

TCTCMG-ST TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート JTT 64719840
TCTCMG-ST TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート JTT 64719840
TCTCMG-ST TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート JTT 64719840
TCTCMG-ST TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート JTT 64719840

TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64719840品番TCTCMG-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、ストレートへ変換が可能となっております。
充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。
また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。

セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状ストレートオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする