メイン画像
ロジクール
ロジクールの PC周辺機器
ロジクールの ワイヤレス マウスキーボードセット
ロジクール ワイヤレスコンボ MK540
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64719928
品番
MK540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
マウスとキーボードがセットになった「MK540」は長時間のデスク作業でも快適さが持続し、効率的にキーボードとマウスを使いたいユーザーに最適なデバイスです。
色
ブラック
質量(g)
【キーボード】805、【マウス】73.5
対応OS
Windows 10以降、ChromeOS
センサータイプ
オプティカル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード】457.3×24×193.5、【マウス】111.5×39.2×61.8
機能
チルト無し
使用電池
【キーボード】単三形乾電池×2、【マウス】単三形乾電池×1
ホイール
有り
電池寿命
【キーボード】36カ月、【マウス】18カ月
キー方式
メンブレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度調節
有 (2段階 4度、8度)