※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

かかとが踏めるセーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64720016 品番 MK5130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

かかとを踏めばサンダル感覚で履ける2WAY仕様。
脱ぎ履きが多い現場にオススメです。
サンダルとして履いた時にかかと部分のクッションが心地よく、快適に履いていただけます。
通常使用時にはヒモでしっかり足をホールドできます。
樹脂先芯を使用しているので軽くて履きやすい。
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
つま先部分に反射材搭載で夜間の安全にも配慮。

ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)約287 機能クッション性 足幅3E 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする