G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64720103 品番EA468LA-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160
材質塩化ビニール ねじ径G1 ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(m)1 取付ねじG1" 取付サイズ呼25 アズワン品番64-7853-29
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64720103
2025-02-17
用途:
キッチン用排水ホース取替
製造業

予定通り配送されました。梱包も丁寧でした。接着されているネジの部分の情報(写真、サイズなど)があるとなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする