エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用排水トラップ
直管式排水アダプターセット(排水側/40A)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64720329
品番
EA468LC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
直管式。
セット内容
三角リング、ユニオンナット、排水アダプター
材質
三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂
呼び
40A(排水側)
アズワン品番
64-7853-51
注意
※トラップ等が直管配管の場合に使用して下さい。