TELIC
TELICの サンダル
TELICの カジュアルサンダル
TELICの ファッションサンダル
W-STRAP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
L
サイズ(cm)
26.5〜27
注文コード
64721005
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
足の疲れを軽減させる
用途
足のリカバリー
色
Black
サイズ
L
サイズ(cm)
26.5〜27
靴タイプ
サンダル
注意
※直射日光及び高温場所での放置