Rc1・1/4" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64721205 品番EA469AG-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,213
販売価格(税別)
3,830
呼び径(A)32 材質SUS304(SCS13) 全長(mm)55.5 使用温度範囲(℃)-20〜100 対辺(mm)67 使用流体冷温水 材質(Oリング)EPDM アズワン品番64-7854-33 ねじ径Rc1・1/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする