Rc 3/8" キャップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64721433 品番EA469AJ-303A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥572
販売価格(税別)
520
呼び径(A)10 材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)17.5 アズワン品番64-7854-52 ねじ径Rc3/8”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする