エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
R 1/8" プラグ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721528
品番
EA469AL-301A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
材質
SUS316(SCS14A)
全長(mm)
16
対辺(mm)
7
アズワン品番
64-7854-61
ねじ径R
1/8”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材