エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
R 3/8" プラグ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721546
品番
EA469AL-303A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
材質
SUS316(SCS14)
全長(mm)
21
対辺(mm)
11
アズワン品番
64-7854-63
ねじ径R
3/8”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材