エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
R 1・1/4" プラグ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721589
品番
EA469AL-312A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
材質
SUS316(SCS14)
全長(mm)
34
対辺(mm)
23
アズワン品番
64-7854-67
ねじ径R
1・1/4”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材