R 1・1/2" プラグ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64721598 品番EA469AL-315A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670
呼び径(A)40 材質SUS316(SCS14) 全長(mm)36 対辺(mm)26 アズワン品番64-7854-68 ねじ径R1・1/2”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする