ユーティリティ半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64722116 品番 705
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

収納力抜群!6ポケット!

種別ユーティリティ半袖ポロシャツ ネイビー サイズM 胸囲(cm)101 混率(%)綿95、ポリウレタン5 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 着丈(cm)66 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする