VILEA
VILEAの ワーキングウェア
VILEAの トップス
VILEAの 春夏 トップス
ユーティリティ半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64722134
品番
705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
収納力抜群!6ポケット!
種別
ユーティリティ半袖ポロシャツ
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
111
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
袖丈
半袖