VILEA
VILEAの ワーキングウェア
VILEAの トップス
VILEAの 春夏 トップス
ユーティリティ半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64722168
品番
705
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
収納力抜群!6ポケット!
種別
ユーティリティ半袖ポロシャツ
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
101
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
袖丈
半袖