エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722203
品番
EA469AZ-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,933
販売価格(税別)
¥
9,030
バスケットに入れる
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
260
使用流体
冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番
64-7855-30
分岐数
5連
ねじ径Rc
3/4”×1/2”