ユーティリティ半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64722326 品番 715
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

収納力抜群!6ポケット!

種別ユーティリティ半袖Tシャツ ボーダー サイズ4L 胸囲(cm)126 混率(%)綿95、ポリウレタン5 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする