エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの パイプニップル類・鉄ソケット
R 1" x G 1" ニップル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722334
品番
EA469AZ-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
45
対辺(mm)
35
アズワン品番
64-7855-43
ねじサイズ
R1"×G1"
商品豆知識
配管工事を支える補助部材