曜日別特売
EA470AB-103 R3/8"xRc3/8"  ボールバルブ(真鍮製) エスコ 64722404

 

EA470AB-103 R3/8"xRc3/8"  ボールバルブ(真鍮製) エスコ 64722404
EA470AB-103 R3/8"xRc3/8"  ボールバルブ(真鍮製) エスコ 64722404
EA470AB-103 R3/8"xRc3/8"  ボールバルブ(真鍮製) エスコ 64722404

R3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64722404品番EA470AB-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890
呼び径(A)10呼び径(B)3/8寸法(mm)L:60、H:39、D:60材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-54ねじサイズR3/8"×Rc3/8"バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする