エスコ
Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64723104
品番
EA470BC-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,416
販売価格(税別)
¥
8,560
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番
64-7856-32
ねじ径Rc
1・1/2”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材