HOOH
HOOHの ワーキングウェア
HOOHの ボトムス
HOOHの 春夏 ボトムス
子供ストレッチズボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64724006
品番
5542
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
種別
ズボン
色
ホワイト
サイズ
90cm
混率(%)
ポリエステル88,ポリウレタン12
股下(cm)
30
機能
ストレッチ
腰廻り(cm)
38〜53