ペルチェベストセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64724295 品番 PV111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
仕様充電回数:約500回 セット内容P119 ペルチェベスト、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書 寸法(mm)モバイルバッテリー:99×61.5×15 ブラック サイズM 質量(g)ペルチェ:265、モバイルバッテリー:186 出力Type-A DC5V 3.0A(MAX) 混率(%)(フロントメッシュ)ポリエステル95、ポリウレタン5(その他)ポリエステル100 プレート寸法(mm)45×45 入力Type-C DC5V 3.0A(MAX) 肩幅(cm)34 着丈(cm)54 充電時間約4〜5時間(DC5V/3.0A 充電の場合) 裾廻り(cm)76-84 適合範囲(cm)85-93
注意
※ペルチェ素子は半導体素子です。直接お肌への接触はおさけください。凍傷や火傷の原因になる場合があります。
※ACアダプターは別売りです。
※P1882/ペルチェセットをお持ちのバッテリーでご使用の場合は5V/2A以上の製品をお使いください。
※稼働時間はP1883/モバイルバッテリー使用時の値です。温度はペルチェ冷却面での測定です。
※使用可能時間(P1883モバイルバッテリーでの値)は満充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてください。
※冷却時に電源OFFにすると、自動的に排熱機能が作動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする