曜日別特売
EA471CE-65 #65 伸縮ジョイント エスコ 64724836

EA471CE-65 #65 伸縮ジョイント エスコ 64724836
EA471CE-65 #65 伸縮ジョイント エスコ 64724836

#65 伸縮ジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64724836
品番
EA471CE-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,118
販売価格(税別)
¥7,380
材質
硬質塩化ビニル
呼び径
65(塩ビ管)
耐圧(MPa)
0.35
耐熱温度(℃)
使用適正限界温度:50まで、最高限界温度:80まで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする