エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
200x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64726087
品番
EA475HB-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
仕様
タグサイズ:25×8mm
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.5
全長(mm)
200
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7859-73