エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726419
品番
EA506AA-35D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,084
販売価格(税別)
¥
6,440
バスケットに入れる
積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
容量(L)
49.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
531×368×334
折りたたみ時高さ(mm)
92
材質
ポリプロピレン
有効内寸(mm)
490×333×303(H)
内形寸法(mm)
491×334×303(H)
外寸(mm)
531×368×334(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
5.39(550)
アズワン品番
64-7860-28