エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
388x266x200mm/15L 折畳コンテナ(取手付/維・茶)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726629
品番
EA506AK-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,257
販売価格(税別)
¥
3,870
バスケットに入れる
容量(L)
15
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
388×266×200
材質
ポリプロピレン
質量(g)
771
外寸(mm)
388×266×200(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×266×200
アズワン品番
64-7860-55