エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
514x360x256mm/36L 折畳コンテナ(取手付/維・茶)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726638
品番
EA506AK-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
容量(L)
36
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
514×360×256
材質
PP
質量(g)
1252
外寸(mm)
514×360×256(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514×360×256
アズワン品番
64-7860-56