エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの バケツ/バケツ型密閉容器
25L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726708
品番
EA508AB-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,028
販売価格(税別)
¥
5,480
バスケットに入れる
仕様
開口部:内径:Φ239mm
材質
超高分子量PE
質量(kg)
1.84
容量(L)
25
外寸(mm)
Φ296×521
アズワン品番
64-7860-66