エスコ
エスコの 電気系統用工具
エスコの バッテリー用工具
バッテリーブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64727557
品番
EA514BB-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
仕様
セット時全径(mm):約55
内(凹)側ブラシ径(Φmm):17
内(凹)側ブラシ深さ(mm):20
ポスト穴径:Φ17mm
材質
本体:プラスチック
全長(mm)
(セット時)約85
質量(g)
65
ブラシ長(mm)
25(外(凸)側)
アズワン品番
64-7862-13
ブラシ径(Φmm)
15(外(凸)側)