エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの バール
450mm バール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64727636
品番
EA519AS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
材質
鋳造鋼
寸法(mm)
a:8、b:6
全長(mm)
450
質量(g)
1475
アズワン品番
64-7862-31